Beli besi as di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. AS ONE Stirring Rod PTFE Tipe Iron Core
    41%
    Mulai

    Rp249.900

    AS ONE Stirring Rod PTFE Tipe Iron Core
    atribut:
    • Material: Fluororesin (PTFE), Core/Steel
    • Heat Resistance Temperature (°C): about 280
  2. Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Mulai

    Rp99.900

    Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Deskripsi:
    Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (L): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  3. Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    15%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp84.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Deskripsi:
    Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Solid Content (%): 40-70
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
    • Hardening Time: 16-24Hours
  4. AS ONE PTFE With Ball Iron Core
    Mulai

    Rp859.900

    AS ONE PTFE With Ball Iron Core
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 7-340-02
    • Size (inch): 1/2
    • Specific Gravity: 3.58
    • Material: PTFE (fluororesin)
  5. goot Soldering Iron
    Mulai

    Rp65.900

  6. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    58%
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp62.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/layer
    • Thickness of the Paint Layer: 25-35 microns
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20-30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10-20%
    • Dilution: Thinner
  7. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    34%
    Mulai

    Rp1.499.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Thickness of the Paint Layer (microns): 25-35
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (%): 10 – 20 (Brush & Roll); 20 - 30 (Spray)
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
    • Perfect Dry Time (hour): 4
    • Theoretical Scattering (m²/kg/layer): 10-12
  8. Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp419.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 3.6L
    Deskripsi:
    Avian High Gloss Enamel adalah cat kayu & besi yang sangat mengkilap, cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd¿ Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap¿ Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain¿ Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda. Kegunaan dan Keistimewaan: - Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior. - Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus. - Cat Cepat kering. - Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 3.6
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
  9. AS ONE Nylon Coated Iron Ball
    Mulai

    Rp459.900

    AS ONE Nylon Coated Iron Ball
    Deskripsi:
    Can be used as a grinding ball. It is suitable for pulverization to prevent contamination with metal ions and inorganic substances. Because it is relatively resistant to static electricity, powder separation is good and cleaning is easy. Excellent abrasion resistance, heat resistance, weather resistance, chemical resistance, and sanitation due to the use of nylon 12.
    atribut:
    • Specification: Coating thickness: 150 to 500 μm, non-contact full-surface coating method adopted
    • Material: White Nylon 12 (manufactured by Daicel Degussa)
  10. BAHCO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    59%
    Mulai

    Rp2.799.900

    BAHCO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)
    Deskripsi:
    -By attaching a rake angle of 6 degrees, the bites are sharp and can cut smoothly.-Long lasting by using high-grade high-speed steel containing cobalt which is excellent in durability.-For iron working, pipes such as stainless steel pipes/for cutting electrical pipe construction.
    atribut:
    • Nominal Dimension: 250mm
    • Total Length: 263mm
    • Purpose of Use: For iron working, pipes such as stainless steel pipes/for cutting electrical pipe construction.
  11. AS ONE Multi-Positionable Stage (Meja Pengatur Posisi)
    Mulai

    Rp2.699.900

    AS ONE Multi-Positionable Stage (Meja Pengatur Posisi)
    Deskripsi:
    Please use it as a simple stage or flatbed stand.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 200×290×20
    • Kinds: stage
  12. goot Soldering Iron Tip (Mata Solder)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp24.900

    goot Soldering Iron Tip (Mata Solder)
    Deskripsi:
    -Heater Separation Type
  13. Taiyo Seiki Iron Works Lightweight Shackle Screw type (Segel D)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

  14. Zinctium Finishing Paint SYNTHETIC ENAMEL 1kg (Cat Kayu dan Besi)
    Mulai

    Rp109.900

    Zinctium Finishing Paint SYNTHETIC ENAMEL 1kg (Cat Kayu dan Besi)
    Deskripsi:
    ZINCTIUM Synthetic Enamel adalah cat decorative yang bermutu tinggi, cepat kering, tahan terhadap cuacaserta memberikan tampilan warna yang cerah cocok sekali untuk kayu dan besi. Diformuasikan agar tidak begitumudah mengelupas, retak, dan pudar. Dengan tersedianya berbagai varian warna yang kami miliki maka akanmemudahkan Anda dalam mewujudkan impian warna Anda.Cara PemakaianPersiapan Permukaan : Bersihkan permukaan dari debu, minyak dan kotoran lainnya. Hindari pengecatan jika kadar alkali pada dinding di atas pH9 dan kadar kelembaban di atas 12% dengan protimeter dan atau diatas 6% dengan elcometer.
    atribut:
    • Size (kg): 1.0
    • Type Paint: Resin Alkyd
    • Texture: Gloss and Matt
    • Application: Brush, Roll, Airless Spray and Air Spray
    • Dilution: 5-10% (Brush, Roll); 30-40% (air spray); 10-20% (airless spray).
    • Dispersibility (m²/L/layer): Brush 11-14
    • Dry Hard (hour): 1-2
    • Dry Touch (Hour): 1-2
    • Dry Touch (minute): 15
    • Interval Paint (Hour): 2.0
    • Layer: 2
    • Non-Volatile: 63% b/b
    • Solvent: Thinner Semut
    • Specific Gravity: '1.07 (super white). at 25°C
    • Thickness (micron): 35 (Layer Dry)
  15. monotaro.id Ring Plat Besi Putih
    49%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp5.900

  16. AS ONE Stainless Steel Round Rod Shaft (Batang)
    Mulai

    Rp499.900

    AS ONE Stainless Steel Round Rod Shaft (Batang)
    Deskripsi:
    It is a self-contained type and can be easily decompressed just by turning on the switch. A metal aspirator is used, and the displacement is stable. A ceramic ball is used for the ball valve of the aspirator tube, providing excellent chemical resistance and durability. Drainage is easy with a drain cock. The degree of vacuum can be adjusted by using the optional decompression adjustment valve with vacuum gauge.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 10×480
    • Height (mm): 480
    • Type: shaft
    • Shaft Diameter (mm): 10
  17. HOZAN Soldering Iron
    Mulai

    Rp129.900

    HOZAN Soldering Iron
    Deskripsi:
    -By the three-sided cut wedge line in the main body, you will not get tired even for long working hours such as assembly line.-A ceramic heater with excellent electrical insulation and thermal conductivity is used.-Lightweight slim size with grip diameter of phi10mm.
  18. KANETEC Magnet Floater (Iron Plate Separator)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KANETEC Magnet Floater (Iron Plate Separator)
    atribut:
    • Hole Diameter d (phi mm): 8
    • Number of Mounting Holes: 4
  19. Kennedy Catok Besi
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Catok Besi
    Deskripsi:
    These premium quality bench vices are as good as you get. Made from solid steel with replaceable jaws, integral pipe jaws and anvil for versatility. Available in 100mm (4 Inch) and 150mm (6 Inch).
    atribut:
    • Overall Material: Steel
    • Mounting Type: Bolt
  20. KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT Semi Doff 1kg
    30%
    Mulai

    Rp89.900

    KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT Semi Doff 1kg
    Deskripsi:
    Cat minyak berbahan resin Alkyd Gloss Enamel. Untuk mendekorasi dan melindungi permukaan besi, kayu serta berbagai konstruksi baja, baik interior maupun eksterior
    atribut:
    • Theoretical Scattering: 10-12 m2/kg/lapis
    • Thickness of the Paint Layer: 25 - 35 microns
    • Perfect Dry Time: 4jam
    • Application Method: Brushes, rollers, spray
    • Dilution Comparison (Spray): 20 – 30%
    • Dilution Comparison (Brush & Roll): 10 – 20%
    • Dilution: Thinner
    • Touch Dry Time (minute): 20
Daftar Harga besi as Terbaru October 2026
AS ONE Stirring Rod PTFE Tipe Iron CoreRp249.900
Avian Cat Kayu dan Besi MattRp99.900
Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LRp84.900
AS ONE PTFE With Ball Iron CoreRp859.900
goot Soldering IronRp65.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 1kgRp62.900
KANSAI PAINT Cat Besi Kayu FTALIT 20kgRp1.499.900
Avian Cat Kayu dan Besi 3.6LRp419.900
AS ONE Nylon Coated Iron BallRp459.900
BAHCO Mata Gergaji Besi (Hacksaw Blade)Rp2.799.900

Data diperbarui pada 21/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)